LOVATO - LOV11BG0601D060 CONTATTORE 3P+1NC 6A AC3 - 11BG0601D060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2600 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 60...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975082539
Artikelnummer
LOV11BG0601D060
Herstellernummer
11BG0601D060
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2600 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
60...60 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
3.3 A


