LOVATO - LOV11BG0610A012 CONTATTORE 3P+1NO 6A AC3 - 11BG0610A012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 12...12 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2600 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 16 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975081938
Artikelnummer
LOV11BG0610A012
Herstellernummer
11BG0610A012
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12...12 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2600 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12...12 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


