Startseite

LOVATO - LOV11BG0610A11060 CONTATTORE 3P+1NO 6A AC3 - 11BG0610A11060

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BG0610A11060 CONTATTORE 3P+1NO 6A AC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2600 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975081648

Artikelnummer

LOV11BG0610A11060

Herstellernummer

11BG0610A11060

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

2600 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

6 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 6A, BOBINA IN AC 60HZ, 110VAC, 1NA AUSILIARI