LOVATO - LOV11BG0610A230 CONTATTORE 3P+1NO 6A AC3 - 11BG0610A230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 14 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975080139
Artikelnummer
LOV11BG0610A230
Herstellernummer
11BG0610A230
Hersteller
LOV
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
14 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0



