Startseite

LOVATO - LOV11BG0901A02460 CONTATTORE 3P+1NC 9A AC3 - 11BG0901A02460

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975081969

Artikelnummer

LOV11BG0901A02460

Herstellernummer

11BG0901A02460

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 9A, BOBINA IN AC 60HZ, 24VAC, 1NC AUSILIARI