LOVATO - LOV11BG0901D110 CONTATTORE 3P+1NC 9A AC3 - 11BG0901D110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975082591
Artikelnummer
LOV11BG0901D110
Herstellernummer
11BG0901D110
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1



