LOVATO - LOV11BG09T2D024 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 20A - 11BG09T2D024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 10 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8013975080702
Artikelnummer
LOV11BG09T2D024
Herstellernummer
11BG09T2D024
Hersteller
LOV
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
10 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


