Startseite

LOVATO - LOV11BG09T2D125 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 20A - 11BG09T2D125

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BG09T2D125 CONTATTORE 4P 2NO+2NC 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 125...125 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 10 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975082836

Artikelnummer

LOV11BG09T2D125

Herstellernummer

11BG09T2D125

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

125...125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

10 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, BOBINA IN DC, 125VDC, 2NA E 2NC