Startseite

LOVATO - LOV11BG09T4D012 CONTATTORE 4P NO 20A AC1 - 11BG09T4D012

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BG09T4D012 CONTATTORE 4P NO 20A AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975082751

Artikelnummer

LOV11BG09T4D012

Herstellernummer

11BG09T4D012

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

CONTATTORE QUADRIPOLARE, BOBINA IN DC, 12VDC