Startseite

LOVATO - LOV11BGC09T4A024 TELECOMMUTATORE 20A AC1 - 11BGC09T4A024

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGC09T4A024 TELECOMMUTATORE 20A AC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Umschaltschütz

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis - Schraubanschluss

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975095386

Artikelnummer

LOV11BGC09T4A024

Herstellernummer

11BGC09T4A024

Hersteller

LOV

Funktion:

Umschaltschütz

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

TELECOMMUTATORI ASSEMBLATO, BOBINA IN AC, CON INTERBLOCCO INCORPORATO, 20A AC1 IN AC. TENSIONE BOBINA 24VAC 50/60HZ