Startseite

LOVATO - LOV11BGF0022A024 CONTATTORE AUX 2NO+2NC ATT. FASTON - 11BGF0022A024

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGF0022A024 CONTATTORE AUX 2NO+2NC ATT. FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975120224

Artikelnummer

LOV11BGF0022A024

Herstellernummer

11BGF0022A024

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Schnittstelle:

nein

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BG00…, BOBINA IN AC 50/60HZ, 24VAC, 2NA E 2NC, ATTACCHI FASTON