Startseite

LOVATO - LOV11BGF0031A230 CONTATTORE AUX 3NO+1NC ATT. FASTON - 11BGF0031A230

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGF0031A230 CONTATTORE AUX 3NO+1NC ATT. FASTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975120552

Artikelnummer

LOV11BGF0031A230

Herstellernummer

11BGF0031A230

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Schnittstelle:

nein

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BG00…, BOBINA IN AC 50/60HZ, 230VAC, 3NA E 1NC, ATTACCHI FASTON