Startseite

LOVATO - LOV11BGP09T4A048 CONTATTORE 4P NO 20A AC1 ATT. PIN RETRO - 11BGP09T4A048

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGP09T4A048 CONTATTORE 4P NO 20A AC1 ATT. PIN RETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4000 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 160 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975145227

Artikelnummer

LOV11BGP09T4A048

Herstellernummer

11BGP09T4A048

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4000 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

160 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

4 A

CONTATTORE QUADRIPOLARE, BOBINA IN AC 50/60HZ, 48VAC, ATTACCHI PER CIRCUITO STAMPATO SUL RETRO