Startseite

LOVATO - LOV11BGP09T4D024 CONTATTORE 4P NO 20A AC1 ATT. PIN RETRO - 11BGP09T4D024

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11BGP09T4D024 CONTATTORE 4P NO 20A AC1 ATT. PIN RETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4000 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975145364

Artikelnummer

LOV11BGP09T4D024

Herstellernummer

11BGP09T4D024

Hersteller

LOV

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4000 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

4 A

CONTATTORE QUADRIPOLARE, BOBINA IN DC, 24VDC, ATTACCHI PER CIRCUITO STAMPATO SUL RETRO