Startseite

LOVATO - LOV11BGR0901A230 TELEINVERTITORE 9A AC3 - 11BGR0901A230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975083376

Artikelnummer

LOV11BGR0901A230

Herstellernummer

11BGR0901A230

Hersteller

LOV

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

TELEINVERTITORE ASSEMBLATO, BOBINA IN AC, CON INTERBLOCCO MECCANICO ESTERNO E CONNESSIONI RIGIDE, 9A AC3 IN AC, 4KW. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ