Startseite

LOVATO - LOV11BGX1122 CONTATTI AUX 2NA+2NC X CONTATTORE SX BGT - 11BGX1122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Montageart - Frontbefestigung

  • Ausführung - aufsteckbar und integrierbar

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975095379

Artikelnummer

LOV11BGX1122

Herstellernummer

11BGX1122

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar und integrierbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

CONTATTO AUSILIARIO PER TELEINVERTITORI E TELECOMMUTATORI ASSEMBLATI. ATTACCHI A VITE, PER MINICONTATTORI SERIE BG, 2NA + 2NC