LOVATO - LOV11BGX77125 FILTRO ANTIDISTURBO 125V CA/CC - 11BGX77125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...125 V
Betriebsspannung bei DC - 48...125 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8013975080603
Artikelnummer
LOV11BGX77125
Herstellernummer
11BGX77125
Hersteller
LOV
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
48...125 V
Betriebsspannung bei DC:
48...125 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
48...125 V


