LOVATO - LOV11BGXF1002 CONTATTI AUX 2NC ATTACCHI FASTON - 11BGXF1002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Montageart - Frontbefestigung
Ausführung - aufsteckbar und integrierbar
Packung
10 ST
EAN
8013975121658
Artikelnummer
LOV11BGXF1002
Herstellernummer
11BGXF1002
Hersteller
LOV
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0


