LOVATO - LOV11BGXF1004 CONTATTI AUX 4NC ATTACCHI FASTON - 11BGXF1004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 4
Montageart - Frontbefestigung
Ausführung - aufsteckbar und integrierbar
Packung
10 ST
EAN
8013975121665
Artikelnummer
LOV11BGXF1004
Herstellernummer
11BGXF1004
Hersteller
LOV
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0


