LOVATO - LOV11BGXF1022 CONTATTI AUX 2NO+2NC ATTACCHI FASTON - 11BGXF1022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Montageart - Frontbefestigung
Ausführung - aufsteckbar und integrierbar
Packung
10 ST
EAN
8013975121702
Artikelnummer
LOV11BGXF1022
Herstellernummer
11BGXF1022
Hersteller
LOV
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0


