Startseite

LOVATO - LOV11BGXF1031 CONTATTI AUX 3NO+1NC ATTACCHI FASTON - 11BGXF1031

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Montageart - Frontbefestigung

  • Ausführung - aufsteckbar und integrierbar

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975121719

Artikelnummer

LOV11BGXF1031

Herstellernummer

11BGXF1031

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar und integrierbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

CONTATTO AUSILIARIO. ATTACCHI FASTON, PER MINICONTATTORI SERIE BG, 3NA + 1NC