LOVATO - LOV11G218 CONTATTO AUX 1NO O 1NC - 11G218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Montageart - Seitenanbau
Packung
1 ST
EAN
8013975031940
Artikelnummer
LOV11G218
Herstellernummer
11G218
Hersteller
LOV
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
Seitenanbau


