Startseite

LOVATO - LOV11G350 BLOCCO 3 CONTATTI AUX - 11G350

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11G350 BLOCCO 3 CONTATTI AUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975032022

Artikelnummer

LOV11G350

Herstellernummer

11G350

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Contatti ausiliari per contattori serie B... . Attacchi Faston.