Startseite

LOVATO - LOV11G42810 CONTATTO AUX 1NO AGG.LAT. ABBASSATO - 11G42810

KopierenKopieren
LOVATO - LOV11G42810 CONTATTO AUX 1NO AGG.LAT. ABBASSATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 10 ST

EAN

8013975121757

Artikelnummer

LOV11G42810

Herstellernummer

11G42810

Hersteller

LOV

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Blocco contatti ausiliari con aggancio laterale abbassato e attacchi a vite