LOVATO - LOV11G48111 CONTATTI AUX 1NO+1NC - 11G48111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Montageart - Seitenanbau
Packung
1 ST
EAN
8013975031964
Artikelnummer
LOV11G48111
Herstellernummer
11G48111
Hersteller
LOV
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
Seitenanbau


