LOVATO - LOV11G48120 CONTATTI AUX 2NO - 11G48120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - Frontbefestigung
Packung
10 ST
EAN
8013975031971
Artikelnummer
LOV11G48120
Herstellernummer
11G48120
Hersteller
LOV
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung:
aufsteckbar und integrierbar
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0


