LOVATO - LOV11G485120 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.ECC.120S - 11G485120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - ansprechverzögert
Einstellzeit - 120...120 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975032107
Artikelnummer
LOV11G485120
Herstellernummer
11G485120
Hersteller
LOV
Schaltfunktion:
ansprechverzögert
Einstellzeit:
120...120 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Contatti ausiliari temporizzati 1NA+1NC (funzionamento pneumatico) ritardati all'eccitazione con aggancio centrale e attacchi a vite.


