LOVATO - LOV11G4856 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.ECC.6S - 11G4856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - ansprechverzögert
Einstellzeit - 6...6 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975032145
Artikelnummer
LOV11G4856
Herstellernummer
11G4856
Hersteller
LOV
Schaltfunktion:
ansprechverzögert
Einstellzeit:
6...6 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Contatti ausiliari temporizzati 1NA+1NC (funzionamento pneumatico) ritardati all'eccitazione con aggancio centrale e attacchi a vite.


