LOVATO - LOV11G4863 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.DISEC.3S - 11G4863

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 3...3 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975032220
Artikelnummer
LOV11G4863
Herstellernummer
11G4863
Hersteller
LOV
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
3...3 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Contatti ausiliari temporizzati 1NA+1NC (funzionamento pneumatico) ritardati alla diseccitazione con aggancio centrale e attacchi a vite.


