LOVATO - LOV11G48630 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.DISEC.30S - 11G48630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 30...30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975032237
Artikelnummer
LOV11G48630
Herstellernummer
11G48630
Hersteller
LOV
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
30...30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Contatti ausiliari temporizzati 1NA+1NC (funzionamento pneumatico) ritardati alla diseccitazione con aggancio centrale e attacchi a vite.


