LOVATO - LOV11G487 TEMPORIZZATORE PNEUM.RIT.DISEC.70MS - 11G487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 0.07...0.07 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013975032305
Artikelnummer
LOV11G487
Herstellernummer
11G487
Hersteller
LOV
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
0.07...0.07 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Contatti ausiliari temporizzati 1NA+1NC (funzionamento pneumatico) ritardati alla diseccitazione con aggancio centrale e attacchi a vite.


