LOVATO - LOV11RFN9075 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 0,45-0,75A - 11RFN9075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
8013975020296
Artikelnummer
LOV11RFN9075
Herstellernummer
11RFN9075
Hersteller
LOV
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


