LOVATO - LOV11RFNA92V3 RELE TERM.R.AUT.INS.MAN.FASE 1,4-2,3A - 11RFNA92V3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Reset-Funktion automatisch - nein
Packung
1 ST
EAN
8013975020692
Artikelnummer
LOV11RFNA92V3
Herstellernummer
11RFNA92V3
Hersteller
LOV
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Reset-Funktion automatisch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


