Startseite

LOVATO - LOV31CSP2E24 RELE SEQUENZA MOTORI 24V - 31CSP2E24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975601440

Artikelnummer

LOV31CSP2E24

Herstellernummer

31CSP2E24

Hersteller

LOV

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

5 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

38 mm

Höhe:

76 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Tiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP30

I relè hanno il compito di rendere omogeneo il tempo di funzionamento e quindi l’usura di pompe, compressori, generatori, quando siano installate due unita, una di lavoro e una di riserva.