Startseite

LOVATO - LOV31DRPT110 RELE PROT. A TERMISTORI PTC 110V - 31DRPT110

KopierenKopieren
LOVATO - LOV31DRPT110 RELE PROT. A TERMISTORI PTC 110V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975601013

Artikelnummer

LOV31DRPT110

Herstellernummer

31DRPT110

Hersteller

LOV

Anzahl der Messkreise:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externer Reset möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

79 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

100 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

RELÈ DI PROTEZIONE A TERMISTORI PTC, 110VAC