Startseite

LOVATO - LOV31LV1E230 RELE LIVELLO 220-230-240V - 31LV1E230

KopierenKopieren
LOVATO - LOV31LV1E230 RELE LIVELLO 220-230-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss

  • Ansprechempfindlichkeit einstellbar - ja

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975091951

Artikelnummer

LOV31LV1E230

Herstellernummer

31LV1E230

Hersteller

LOV

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klammeranschluss

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

220...240 V

Breite:

48 mm

Tiefe:

8 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

220...240 V

Relè monotensione estraibili. impiego con 3 sonde di rilevamento (MIN, MAX e COM) , sensibilità fissa: 7÷8kOhm , LED rosso di segnalazione intervento relè , lunghezza max cavo centralina-sonde: 500m, utilizzando cavi unifilari con doppio isolamento , fissaggio su profilato omega da 35mm o da incasso tramite zoccolo octal , contenitore estraibile zoccolato octal (zoccolo S8 o L48 P8; vedere a pag. 12-7). grado di protezione: IP30.