Startseite

LOVATO - LOV31LV1E24 RELE LIVELLO 24V - 31LV1E24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Physikalisches Messprinzip - leitend

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975015698

Artikelnummer

LOV31LV1E24

Herstellernummer

31LV1E24

Hersteller

LOV

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Physikalisches Messprinzip:

leitend

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

220...240 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Kaskadierbar:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

RELÈ DI LIVELLO, ESECUZIONE ESTRAIBILE, MONOTENSIONE. RIPRISTINO AUTOMATICO, 220...240VAC