LOVATO - LOV31LV2E48 RELE LIVELLO 24/48V - 31LV2E48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...48 V
Packung
1 ST
EAN
8013975015179
Artikelnummer
LOV31LV2E48
Herstellernummer
31LV2E48
Hersteller
LOV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...48 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Kaskadierbar:
nein



