LOVATO - LOV31RC6048 DIFFERENZIALE COMPATTO 24/48V/ D60MM - 31RC6048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ansprechwert Stromstärke 1 - 25...25000 mA
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 5 s
Anzeige des Differenzstroms - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Fehlerspeicherung möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975064214
Artikelnummer
LOV31RC6048
Herstellernummer
31RC6048
Hersteller
LOV
Ansprechwert Stromstärke 1:
25...25000 mA
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...48 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...48 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
100 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
70 mm


