LOVATO - LOV51ADX0060B SOFT STARTER 60A 500V 3 FASI - 51ADX0060B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 60 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 208...240 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
EAN
8013975068236
Artikelnummer
LOV51ADX0060B
Herstellernummer
51ADX0060B
Hersteller
LOV
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
60 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
208...240 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
15 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
208...240 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja



