Startseite

LOVATO - LOV51ADX0310 SOFT STARTER 310A 415V 3 FASI -NO BYPASS - 51ADX0310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 310 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 208...240 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013975064030

Artikelnummer

LOV51ADX0310

Herstellernummer

51ADX0310

Hersteller

LOV

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

310 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...415 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

208...240 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

55 °C

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

208...240 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

SOFT STARTER, TIPO ADX..., PER IMPIEGHI GRAVOSI (CORRENTE AVVIAMENTO 5•IE). PREDISPOSTO PER CONTATTORE DI BY-PASS ESTERNO, 310A