Startseite

LOVATO - LOV7GN1210U INTERRUTTORE 3P 2POS.MONT.FRONT.48X48 - 7GN1210U

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN1210U INTERRUTTORE 3P 2POS.MONT.FRONT.48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144002319

Artikelnummer

LOV7GN1210U

Herstellernummer

7GN1210U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Interruttore montaggio frontale in esecuzione U tripolare a 2 elementi.