Startseite

LOVATO - LOV7GN1253P COMMUT. 3P 3POS.M.CASSETTA 75X75 - 7GN1253P

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN1253P COMMUT. 3P 3POS.M.CASSETTA 75X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144004108

Artikelnummer

LOV7GN1253P

Herstellernummer

7GN1253P

Hersteller

LOV

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE P IN CASSETTA CON MANOPOLA. COMMUTATORE DI LINEA, TRIPOLARE - SCHEMA 53, 16A.