LOVATO - LOV7GN1254U DEVIATORE 1P 2POS.MONT.FRONT.48X48 - 7GN1254U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Geeignet für Frontbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
3850144003224
Artikelnummer
LOV7GN1254U
Herstellernummer
7GN1254U
Hersteller
LOV
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. DEVIATORE, UNIPOLARE - N° 1 ELEMENTO - SCHEMA 54, 16A.


