Startseite

LOVATO - LOV7GN12575U COMMUT. 4P 3POS.M.FR.90X90 - 7GN12575U

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN12575U COMMUT. 4P 3POS.M.FR.90X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Polumschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144003606

Artikelnummer

LOV7GN12575U

Herstellernummer

7GN12575U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Polumschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

LOVATO 7GN12592U connettore (125A, 0-1, 4 poli)