Startseite

LOVATO - LOV7GN1266U COMMUT.VOLT.F/F F/N 7POS.MONT.FRON.48X48 - 7GN1266U

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN1266U COMMUT.VOLT.F/F F/N 7POS.MONT.FRON.48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144002340

Artikelnummer

LOV7GN1266U

Herstellernummer

7GN1266U

Hersteller

LOV

Messung zwischen den Phasen möglich:

ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Esecuzione U montaggio frontale. Commutatori voltmetrici. Commutatori amperometrici. Fase-Fase L1-L2/L2-L3/L3-L1.