LOVATO - LOV7GN1267U COMMUT.VOLT.F/F 4POS.M.FR.48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messung zwischen den Phasen möglich - ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Mit Bedienelement - ja
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
3850144002357
Artikelnummer
LOV7GN1267U
Herstellernummer
7GN1267U
Hersteller
LOV
Messung zwischen den Phasen möglich:
ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Mit Bedienelement:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Esecuzione U montaggio frontale. Commutatori voltmetrici. Commutatori amperometrici. Fase-Fase L1-L2/L2-L3/L3-L1.


