Startseite

LOVATO - LOV7GN1291U12 INTERRUTTORE 2P 2POS.M.FR.CHIAVE 111 - 7GN1291U12

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN1291U12 INTERRUTTORE 2P 2POS.M.FR.CHIAVE 111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Geeignet für Frontbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144003958

Artikelnummer

LOV7GN1291U12

Herstellernummer

7GN1291U12

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U12 MONTAGGIO FRONTALE, CON COMANDO A CHIAVE PER FISSAGGIO CENTRALE Ø 22MM. INTERRUTTORE, BIPOLARE - N° 1 ELEMENTO - SCHEMA 91, 16A.