LOVATO - LOV7GN1298U COMMUT.AMP. L1-L2-L3 3TA 4POS.M.FR.48X48 - 7GN1298U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Nullstellung - ja
Gerätebauart - Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Mit Bedienelement - ja
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
3850144002388
Artikelnummer
LOV7GN1298U
Herstellernummer
7GN1298U
Hersteller
LOV
Mit Nullstellung:
ja
Gerätebauart:
Fronteinbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Mit Bedienelement:
ja
Schutzart (IP):
IP40
COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE AMPEROMETRICO, L1-L2-L3 DA 3 TA - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 98, 16A


