Startseite

LOVATO - LOV7GN2026U INVERTITORE + RITORNO A 0 M.FRONT.48X48 - 7GN2026U

KopierenKopieren
LOVATO - LOV7GN2026U INVERTITORE + RITORNO A 0 M.FRONT.48X48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3850144004764

Artikelnummer

LOV7GN2026U

Herstellernummer

7GN2026U

Hersteller

LOV

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE PER MOTORI, INVERTITORE DI MARCIA TRIPOLARE CON AUTORITORNO A 0 - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 26, 20A